BM SPA - BMM2650 TAPPI OTTONE M50 - 2650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Protezione della superficie - Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
EAN
8013629248793
Codice prodotto
BMM2650
Cod. produttore
2650
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


