BM SPA - BMM2612 TAPPI OTTONE M12 - 2612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
8013629248731
Codice prodotto
BMM2612
Cod. produttore
2612
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


