pagina iniziale

BM SPA - BMM2550 PRESSACAVI OTT. IP 68 M50X1.5 - 2550

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2550 PRESSACAVI OTT. IP 68 M50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 25...32 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629255005

Codice prodotto

BMM2550

Cod. produttore

2550

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

25...32 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

55 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK IP68 M50X1.5