BM SPA - BMM2542L PRESS OTT NIK PG42 IP68 FILETTO LUNGO - 2542L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 32...38 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8013629240902
Codice prodotto
BMM2542L
Cod. produttore
2542L
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
32...38 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
58 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Temperatura di impiego:
-40...100 °C