pagina iniziale

BM SPA - BMM2455 PRESSACAVI OTT NIK. 1 - 2455

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2455 PRESSACAVI OTT NIK. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 19...22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629245501

Codice prodotto

BMM2455

Cod. produttore

2455

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

19...22 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

33 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1