BM SPA - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8 - 2453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 12...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 7.5 mm
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8013629124530
Codice prodotto
BMM2453
Cod. produttore
2453
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
12...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7.5 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
22 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.814 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...70 °C