pagina iniziale

BM SPA - BMM2451 PRESSACAVI OTT NIK. 3/8 - 2451

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM2451 PRESSACAVI OTT NIK. 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Apertura chiave - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013629245105

Codice prodotto

BMM2451

Cod. produttore

2451

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Passo della filettatura:

1.337 mm

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

8...10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP54

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 3/8