pagina iniziale

BM SPA - BMM076110003 BERMUDA TREK 140 GR STRETCH GREY TG.L - 076110003

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809414157

Codice prodotto

BMM076110003

Cod. produttore

076110003

Produttore

BMM

MATERIALI:90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g CARATTERISTICHE:• Slim Fit • Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort • Inserti rinforzati sul retro per aumentare la resistenza • Vita elasticizzata • Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip • Inserti reflex COLORE:Grigio con dettagli gialli Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 MASSIMO COMFORT Il tessuto elasticizzato e leggero è in grado di seguire ogni movimento, per garantire la massima comodità. RESISTENZA E DURATA L\'aggiunta di inserti in tessuto elasticizzato altamente resistente all\'abrasione rende i bermuda ancora più resistenti e duraturi. DESIGN E PRATICITA\' Il design innovativo e ispirato all\'abbigliamento da montagna è l\'elemento distintivo dei bermuda "work trekking", che combinano comodità con linee semplici e accattivanti.