pagina iniziale

BM SPA - BMM045000171 MODULI PIANO LEGNO 7 CASS+ANTA M7A/W PRO - 045000171

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM045000171 MODULI PIANO LEGNO 7 CASS+ANTA M7A/W PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809214030

Codice prodotto

BMM045000171

Cod. produttore

045000171

Produttore

BMM

Caratteristiche: • Piano di lavoro da 1360mm in legno multistrato • 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera • 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera: 5 cassetti altezza 65 mm 1 cassetto altezza 145 mm • Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa • Serratura centralizzata frontale • Dotato di piedini regolabili in altezza • Predisposizione per l\'inserimento dei termoformati • 1 vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597 mm • Possibilità di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente