pagina iniziale

BM SPA - BMM019860015 KIT SMERIGL. ANG. 20V 125MM BRUSHL. - 019860015

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019860015 KIT SMERIGL. ANG. 20V 125MM BRUSHL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809450964

Codice prodotto

BMM019860015

Cod. produttore

019860015

Produttore

BMM

Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole) Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante Caratteristiche principali • Protezione contro il riavvio accidentale • Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati • Copri disco con sistema "tool-less"(sgancio rapido) • Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco • Interruttore di accensione a slitta con blocco • Feritoie di ventilazione protette contro l\'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale • Fornita in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 4 Ah e caricatore rapido Dati tecnici • Diametro disco (non incluso): 125/115 mm • Velocità libera: 8.000 giri/min • Filetto albero portautensile: M14  490x370x125 mm