BM SPA - BMM006670720 DINABETA 200NM Q1/2 SCORREVOLE /20 - 006670720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809362267
Codice prodotto
BMM006670720
Cod. produttore
006670720
Produttore
BMM
I nuovi componenti della chiave consentono di non dover più scaricare la dinamometrica alla fine del ciclo di utilizzo. 100% made in Italy, è ideale per effettuare il serraggio controllato di viti/bulloni. L\'innovativa Zero-Reset monta un cricchettoreversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con precisione di serraggio ± 3%. Il raggiungimento della coppia impostata viene segnalato da uno scatto meccanico percepibile all\'udito e al tatto. TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo. FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l\'aggiunta del nonio consente l\'impostazione di frazioni anche minime d\'intervallo, fino al decimo di Nm. MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un\'impostazione facile e immediata, CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. IMPUGNATURA BIMATERIALE: L\'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali. SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell\'impugnatura. MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all\'udito che al tatto. 100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche. AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4\'\' a 1/2\'\'.


