BM SPA - BMM2457 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/4 - 2457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 26...30 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 10.2 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8013629124578
Codice prodotto
BMM2457
Cod. produttore
2457
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
26...30 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10.2 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 1/4 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
42 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
2.309 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...70 °C