BM SPA - BMM2451 PRESSACAVI OTT NIK. 3/8 - 2451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8013629245105
Codice prodotto
BMM2451
Cod. produttore
2451
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/8 di pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
15 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.337 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...70 °C