pagina iniziale

BM SPA - BMM016930040 MISURATORI LASER MULTIF. C/LIVELLE 40MT - 016930040

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809368542

Codice prodotto

BMM016930040

Cod. produttore

016930040

Produttore

BMM

Misurazioni: • Misura di distanza singola • Misura continua o misurazione minima Funzioni: • Addizione/sottrazione • Misura dell\'area • Misura del volume • Misura indiretta variabile (misurazione pitagorica) • Misura inclinazione Caratteristiche: • Auto spegnimento • Durata batteria: fino a 5.000 misurazioni • Custodia morbida in tela (inclusa) Dati tecnici: • Campo di misurazione: da 0,05 a 40m (da 0.2in a 131f) • Selezione scala: m, in, ft • Precisione: ±1,5 mm (± 0.06 in) • Classe Laser: 2 • Memorizzazione misure: 99 • Batterie: AAA 2 x 1.5V