pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2614069 WIND AC A KIT 170/200-60 EF UP - 2614069

SFY
copiacopia
BFT - BFT2614069 WIND AC A KIT 170/200-60 EF UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908774958

Codice prodotto

BFT2614069

Cod. produttore

2614069

Produttore

SFY

Kit contenente operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Cassaforte da muro per sblocco. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
Tecnologie:EE LINK
Contenuto kit:
1 - WIND AC A170/200-60 EF 230V P910056 00002
1 - BOX N574039
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002