pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2611939 KUSTOS ULTRA BT KIT A25 - 2611939

SFY
copiacopia
BFT - BFT2611939 KUSTOS ULTRA BT KIT A25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Larghezza max. del battente - 2500 mm

  • Peso max. del battente - 400 kg

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908466778

Codice prodotto

BFT2611939

Cod. produttore

2611939

Produttore

SFY

Tipologia:

A 2 battenti

Larghezza max. del battente:

2500 mm

Peso max. del battente:

400 kg

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Marcia soft:

Frequenza del radioricevitore:

433 MHz

Con trasmettitore manuale:

Con comando del motore:

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Con interruttore a chiave:

Con radioricevitore:

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza. Operatori con vite senza fine coperta. Kit composto da: 2 operatori irreversibili elettromeccanici 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza con vite senza fine coperta (cod. P935101 00002); 1 trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code (cod. D111906); 1 quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente (cod. D113745 00002); 1 selettore a chiave da esterno con doppio contatto (cod. P121022); 1 coppia di fotocellule autoallineanti, portata 30 m, alimentazione 24 V AC/DC (cod. P111526); 1 lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V (cod. D113748 00003); 1 cartello di segnalazione (cod. D831081)