pagina iniziale

BFT - BFT2611816 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 LIMITED EDITION - 2611816

SFY
copiacopia
BFT - BFT2611816 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 LIMITED EDITION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 600 kg

  • Con interruttore a chiave - sì

  • Con comando del motore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908521774

Codice prodotto

BFT2611816

Cod. produttore

2611816

Produttore

SFY

Peso max. del cancello:

600 kg

Con interruttore a chiave:

sì

Con comando del motore:

sì

Gamma di operatori in bassa tensione per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso. Velocità massima dell’anta fino a 16 m/min. Finecorsa magnetico di nuova concezione per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l’architettura delsito. Uso residenziale. Centrale di comando predisposta all’utilizzo del sistema Blue-Entry.