pagina iniziale

BFT - BFT2611566 PEGASO BCJA645W01 SEZ IND 400V C AU - 2611566

SFY
copiacopia
BFT - BFT2611566 PEGASO BCJA645W01 SEZ IND 400V C AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908404640

Codice prodotto

BFT2611566

Cod. produttore

2611566

Produttore

SFY

Tensione nominale:

400 V

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

no

Motore per automazione cancelli basculanti tensione 400V.