pagina iniziale

BFT - BFT2610708 SP SCHEDA HAMAL ARES 230V - 2610708

SFY
copiacopia
BFT - BFT2610708 SP SCHEDA HAMAL ARES 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908499042

Codice prodotto

BFT2610708

Cod. produttore

2610708

Produttore

SFY

Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 24V 80W
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida