pagina iniziale

BFT - BFT2607509 SHYRA CPEM 230V 50HZ QUADRO - 2607509

SFY
copiacopia
BFT - BFT2607509 SHYRA CPEM 230V 50HZ QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908464910

Codice prodotto

BFT2607509

Cod. produttore

2607509

Produttore

SFY

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per un operatore 230V 50/60 Hz, 500W. Alimentazione scheda: 230V monofase Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max Funzioni principali: chiusura rapida, blocco impulsi. Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, morsettiere estraibili, rilevazione guasti tramite LED e ricevente bicanale incorporata, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste sensibili, anche 8k2, apertura pedonale solo da radiocomando.