pagina iniziale

BFT - BFT2605378 MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V - 2605378

SFY
copiacopia
BFT - BFT2605378 MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908543097

Codice prodotto

BFT2605378

Cod. produttore

2605378

Produttore

SFY

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Colore RAL 7015.
Tecnologie:U-link,Rolling Code,Silentech,Inverter,Riduttore in bagno d'olio,Sistema Biella-manovella,Encoder induttivo
Integrata - CSB Xtreme - I271551 60001