pagina iniziale

BFT - BFT2601414 ARES VELOCE SMART BT A500 230V 50/60HZ - 2601414

SFY
copiacopia
BFT - BFT2601414 ARES VELOCE SMART BT A500 230V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908550248

Codice prodotto

BFT2601414

Cod. produttore

2601414

Produttore

SFY

Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocita a vuoto 25 m/min.
Tecnologie:24V,ER - READY,Tragitto Dinamico,EE LINK,U-link
Integrata - MERAK BT A V - I700096 10001
Integrata - MERAK BT A 18D - I700128 10001