pagina iniziale

BFT - BFT2601413 ICARO VELOCE SMART AC A 1000 230V 50/60H - 2601413

SFY
copiacopia
BFT - BFT2601413 ICARO VELOCE SMART AC A 1000 230V 50/60H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908549266

Codice prodotto

BFT2601413

Cod. produttore

2601413

Produttore

SFY

Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso con encoder.
Velocita anta 25 m/min.
Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d?olio.
Tecnologie:Encoder induttivo,Riduttore in bagno d'olio,U-link,Rolling Code,Tragitto Dinamico,ER - READY,EE LINK
Integrata - LEO B CBB SV - I700098 10001
Integrata - LEO B CBB SV 18D - I700125 10001