pagina iniziale

BFT - BFT2600762 SP SCHEDA MERAK ARES 230V - 2600762

SFY
copiacopia
BFT - BFT2600762 SP SCHEDA MERAK ARES 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908499035

Codice prodotto

BFT2600762

Cod. produttore

2600762

Produttore

SFY

Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 24V 80W
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
Compatibilita: HQSC-D, QSC-D MA
Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamentobasato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura