pagina iniziale

BFT - BFT2600588 MIME AC - 2600588

SFY
copiacopia
BFT - BFT2600588 MIME AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con radiotrasmittente manuale - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con pulsante - sì

  • Modalità di commutazione - sì

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908495952

Codice prodotto

BFT2600588

Cod. produttore

2600588

Produttore

SFY

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Con pulsante:

sì

Modalità di commutazione:

sì

Colore:

Bianco

Adatto per dimmer:

sì

Adatto per pulsante a impulso:

sì

Adatto per interruttore tapparella:

no

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:

sì

Adatto per interruttore:

sì

In alloggiamento:

sì

In alloggiamento tubolare:

sì

Scheda/modulo circuito stampato:

sì

Alimentazione elettrica:

230 V AC

Con apparecchio di codifica radio:

sì

Con tasto radio:

no

Numero di relè:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Radiofrequenza:

433 MHz

Modulazione:

FM

Sistema rolling code:

sì

Numero di comandi:

30

Ricevente bicanale da interno 433 MHz. 2 uscite indipendenti. Alimentazione 230V ac. Memoria a 30 posizioni. Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore . Grazie a MIME AC accendere e spegnere delle luci o comandare l'apertura di una tapparella non è mai stato così facile! Questa nuova ricevente miniaturizzata permette infatti di comandare tramite un telecomando Bft delle luci o degli operatori da qualsiasi punto della casa, senza dover intervenire sull'impianto elettrico esistente per spostare interruttori e/o pulsanti.