pagina iniziale

BFT - BFT2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - 2600587

SFY
copiacopia
BFT - BFT2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Modalità di commutazione - sì

  • In alloggiamento - sì

  • Alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Numero di relè - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908466396

Codice prodotto

BFT2600587

Cod. produttore

2600587

Produttore

SFY

Tipo di montaggio:

A parete

Modalità di commutazione:

sì

In alloggiamento:

sì

Alimentazione elettrica:

230 V AC

Numero di relè:

2

Radiofrequenza:

433 MHz

Numero di comandi:

2048

Ricevente da esterno 433Mhz Rolling code dotata di 2 uscite con contatto NO e memoria a 2048 posizioni. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230V.