pagina iniziale

BFT - BFT2254495 REEL EASY B20 230V W45 - 2254495

SFY
copiacopia
BFT - BFT2254495 REEL EASY B20 230V W45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 60 mm

  • Peso max. avvolgibile - 35 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Coppia di rotazione - 20 Nm

  • Per avvolgibili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908546371

Codice prodotto

BFT2254495

Cod. produttore

2254495

Produttore

SFY

Diametro esterno:

60 mm

Peso max. avvolgibile:

35 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Coppia di rotazione:

20 Nm

Per avvolgibili:

sì

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 35 kg. coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.