BFT - BFT2607347 MITTO B RCB04 R2 4CH REPLAY - 2607347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 433 MHz
Con telecomando - sì
Numero di comandi - 4
Rolling-code - sì
Trasmettitore ad incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908410153
Codice prodotto
BFT2607347
Cod. produttore
2607347
Produttore
SFY
Frequenza radio:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Numero di comandi:
4
Rolling-code:
sì
Trasmettitore ad incasso:
no
Alimentazione:
Batteria
Trasmettitore da parete:
no
Trasmettitore 12V copiabile, a quattro canali 433MHz rolling code


