pagina iniziale

BEURER - BUE69307 Luftreiniger b.69mA2 4St Timer WiFi BT P - 69307

copiacopia
BEURER - BUE69307 Luftreiniger b.69mA2 4St Timer WiFi BT P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Depuratore aria

  • Adatto fino a una superficie massima di - 69 m²

  • Potenza - 50 W

  • Ricircolo dell'aria - 266 m³/h

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125693077

Codice prodotto

BUE69307

Cod. produttore

69307

Produttore

BUE

Tipologia:

Depuratore aria

Adatto fino a una superficie massima di:

69 m²

Potenza:

50 W

Ricircolo dell'aria:

266 m³/h

Colore:

Bianco

Altezza:

505 mm

Profondità:

215 mm

Peso:

3.7 kg