pagina iniziale

BEURER - BUE68116 Luftbefeuchter b.48mA2 Ultraschall Dual - 68116

copiacopia
BEURER - BUE68116 Luftbefeuchter b.48mA2 Ultraschall Dual

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Umidificatore

  • Adatto fino a una superficie massima di - 48 m²

  • Potenza - 280 W

  • Colore - Bianco

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 6 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681166

Codice prodotto

BUE68116

Cod. produttore

68116

Produttore

BUE

Tipologia:

Umidificatore

Adatto fino a una superficie massima di:

48 m²

Potenza:

280 W

Colore:

Bianco

Volume del serbatoio dell'acqua:

6 l