pagina iniziale

BEURER - BUE68115 Luftbefeuchter b.48m2 Ultraschall Dual T - 68115

copiacopia
BEURER - BUE68115 Luftbefeuchter b.48m2 Ultraschall Dual T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Umidificatore

  • Adatto fino a una superficie massima di - 48 m²

  • Potenza - 280 W

  • Colore - Nero

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 6 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681159

Codice prodotto

BUE68115

Cod. produttore

68115

Produttore

BUE

Tipologia:

Umidificatore

Adatto fino a una superficie massima di:

48 m²

Potenza:

280 W

Colore:

Nero

Volume del serbatoio dell'acqua:

6 l