pagina iniziale

BEURER - BUE68107 Luftbefeuchter b.30mA2 4L Ultrasch. Absc - 68107

copiacopia
BEURER - BUE68107 Luftbefeuchter b.30mA2 4L Ultrasch. Absc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Umidificatore

  • Adatto fino a una superficie massima di - 30 m²

  • Potenza - 25 W

  • Colore - Bianco

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 4 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681074

Codice prodotto

BUE68107

Cod. produttore

68107

Produttore

BUE

Tipologia:

Umidificatore

Adatto fino a una superficie massima di:

30 m²

Potenza:

25 W

Colore:

Bianco

Volume del serbatoio dell'acqua:

4 l

Altezza:

317 mm

Larghezza:

212 mm

Profondità:

149 mm

Peso:

1.5 kg