pagina iniziale

BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen - 68105

copiacopia
BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Umidificatore

  • Adatto fino a una superficie massima di - 25 m²

  • Potenza - 20 W

  • Colore - Bianco

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 2.8 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125681050

Codice prodotto

BUE68105

Cod. produttore

68105

Produttore

BUE

Tipologia:

Umidificatore

Adatto fino a una superficie massima di:

25 m²

Potenza:

20 W

Colore:

Bianco

Volume del serbatoio dell'acqua:

2.8 l