pagina iniziale

BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult - 60631

copiacopia
BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Umidificatore

  • Adatto fino a una superficie massima di - 15 m²

  • Potenza - 12 W

  • Colore - Bianco

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 0.1 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125606312

Codice prodotto

BUE60631

Cod. produttore

60631

Produttore

BUE

Tipologia:

Umidificatore

Adatto fino a una superficie massima di:

15 m²

Potenza:

12 W

Colore:

Bianco

Volume del serbatoio dell'acqua:

0.1 l

Altezza:

215 mm

Larghezza:

100 mm

Peso:

0.32 kg