pagina iniziale

BEURER - BUE60626 Aroma Diffusor 20mA2 12W 180ml Farbwechs - 60626

copiacopia
BEURER - BUE60626 Aroma Diffusor 20mA2 12W 180ml Farbwechs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto fino a una superficie massima di - 20

  • Colore - Altro

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 0.18 l

  • Altezza - 167 mm

  • Larghezza - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125606268

Codice prodotto

BUE60626

Cod. produttore

60626

Produttore

BUE

Adatto fino a una superficie massima di:

20

Colore:

Altro

Volume del serbatoio dell'acqua:

0.18 l

Altezza:

167 mm

Larghezza:

129 mm

Profondità:

129 mm

Peso:

0.508 kg