pagina iniziale

BEURER - BUE10318 Luftentfeuchter b.60mA2 330W 20L/24h 2St - 10318

copiacopia
BEURER - BUE10318 Luftentfeuchter b.60mA2 330W 20L/24h 2St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005318788

Codice prodotto

BUE10318

Cod. produttore

10318

Produttore

BUE

Luftentfeucher, Waschetrocknungsfunktion: maximale Leistung fur eine schnellere Trocknung, Herausnehmbarer Tank: 4,0 Liter, Umweltfreundliches Kaltemittel R290, Ideal geeignet zur Dauerentfeuchtung, Leistungsstarke Entfeuchtung bis zu 20 Liter pro Tag, Vorbeugend gegen Schimmel, Kondenswasser und modrige Geruche, Einsetzbar in Wohnraumen, Badezimmern und Keller, Anschluss fur externen Kondensatablauf (inkl. Schlauch), Automatikmodus fur eine optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 55%, Digitale und farbige Anzeige der aktuellen Luftfeuchtigkeit, Individuelle Einstellung der Wunschluftfeuchtigkeit von 30% bis 80%, Nachtmodus: leiser Betrieb ohne storende Beleuchtung, Timerfunktion: 1-24h, 2 Lufterstufen, Geeignet fur Raume bis ca. 60 m?, Auswaschbarer Vorfilter, Uberlaufschutz, Tragegriffe und Fu?rollen fur eine einfache Handhabung, Extra langes Kabel: 2,5 m, Elektrische Abtauautomatik, Abmessung (LxBxH): 23,5 x 35 x 58 cm, Farbe: Schwarz