pagina iniziale

BEURER - BUE10034 Aroma Diffusor b.20mA2 12W 120ml 2stuf.L - 10034

copiacopia
BEURER - BUE10034 Aroma Diffusor b.20mA2 12W 120ml 2stuf.L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003652884

Codice prodotto

BUE10034

Cod. produttore

10034

Produttore

BUE

Aroma-Diffuser mit edlem Stoffbezug, Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, Mit zweistufigem LED-Licht, Geeignet für Räume bis 20 m2, Geräuscharm und energiesparend: Nur 12 Watt, Zur Raumbeduftung - mit wasserlöslichen Aromaölen geeignet, Zweistufige Verneblung, Tankgröße: 120 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank