BERKER - BRKWWW2000PW BILANC.DOPPIO WG UP IP44 BIA.POL.LUC. - WWW2000PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3250610094105
Codice prodotto
BRKWWW2000PW
Cod. produttore
WWW2000PW
Produttore
HBO
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza:
64.3 mm
Altezza:
63.7 mm
Profondità:
15 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


