pagina iniziale

BERKER - BRKWWW1000PW BILANC. WG UP IP44 BIANCO POLARE LUCIDO - WWW1000PW

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWWW1000PW BILANC. WG UP IP44 BIANCO POLARE LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610094075

Codice prodotto

BRKWWW1000PW

Cod. produttore

WWW1000PW

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza:

64.7 mm

Altezza:

64.3 mm

Profondità:

9.1 mm

Bilanciere wg UP IP44 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER