pagina iniziale

BERKER - BRKWNT332 MOD.PULS.DOPP KNX 2 IN W1 ACCOPP. INTEGR - WNT332

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNT332 MOD.PULS.DOPP KNX 2 IN W1 ACCOPP. INTEGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617178327

Codice prodotto

BRKWNT332

Cod. produttore

WNT332

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

2

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Opaco

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

32 mm

Assorbimento di potenza:

0.15 W

Modulo Puls. doppio accoppiatore bus integrato 2 punti di comando KNX W.1

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER