BERKER - BRKWNC164 P.SCHUKO DOPP ORIZZ.+ COPERCH PAR W1 GR - WNC164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 2
Confezione
5 PZ
EAN
3250617171649
Codice prodotto
BRKWNC164
Cod. produttore
WNC164
Produttore
HBO
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
2
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
0
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
prese isolate da fase:
sì
Con coperchio a cerniera:
sì
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
7011
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
0 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
76 mm
Altezza dell'apparecchio:
146 mm
Profondità dell'apparecchio:
65 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:
0 A
Numero di passaggi:
0
Diametro dispositivo:
0 mm
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


