pagina iniziale

BERKER - BRKWNC161 P.SCHUKO + COP.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO - WNC161

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNC161 P.SCHUKO + COP.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617171618

Codice prodotto

BRKWNC161

Cod. produttore

WNC161

Produttore

HBO

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

A parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

0

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

prese isolate da fase:

no

Con coperchio a cerniera:

sì

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

7011

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

sì

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

0 mA

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

76 mm

Altezza dell'apparecchio:

76 mm

Profondità dell'apparecchio:

65 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Contatto di protezione:

Morsetti di messa a terra

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:

0 A

Numero di passaggi:

0

Diametro dispositivo:

0 mm

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa SCHUKO con coperchio a cerniera a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER