pagina iniziale

BERKER - BRKWNC044 PULS.DOPP DEV.PARET MORS.INGR.SEP.W1 GRI - WNC044

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto di serie

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617170444

Codice prodotto

BRKWNC044

Cod. produttore

WNC044

Produttore

HBO

Tipologia:

Tasto di serie

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

2

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK05

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Codice RAL (simile):

7011

Profondità dell'apparecchio:

32.3 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Larghezza dell'apparecchio:

55.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

55.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Puls. doppio 2 Deviatori a parete mors. ingr. separ. Serie W.1 gri/gri chiar op

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER