pagina iniziale

BERKER - BRKWNC042 INT.DOPP A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP. - WNC042

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617170420

Codice prodotto

BRKWNC042

Cod. produttore

WNC042

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

7011

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Stampa/marcatura:

Senza

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

76 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

32 mm

Altezza dell'apparecchio:

75 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

64 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Diametro dispositivo:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Interruttore doppio a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER