BERKER - BRKWNC021 PULS. 1 CONT.SC ILLUMINATO A PAR. W1 GR - WNC021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Levetta singola
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3250617170215
Codice prodotto
BRKWNC021
Cod. produttore
WNC021
Produttore
HBO
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Levetta singola
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento base
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
A parete
Numero moduli da frutto:
0
Con lampada di segnalazione:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Grigio
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK05
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Codice RAL (simile):
7011
Profondità dell'apparecchio:
61.5 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Larghezza dell'apparecchio:
76 mm
Altezza dell'apparecchio:
76 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER