pagina iniziale

BERKER - BRKWNA683 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO - WNA683

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNA683 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617174831

Codice prodotto

BRKWNA683

Cod. produttore

WNA683

Produttore

HBO

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

Numero moduli da frutto:

3

Grado di protezione (IP):

IP55

Codice RAL (simile):

7011

Con cavo in ingresso:

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

Numero di ingressi:

4

Inserimento dal retro:

Larghezza:

225 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

78 mm

Diametro:

23 mm

Profondità:

55.7 mm

Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER