pagina iniziale

BERKER - BRKWNA676 SCAT.DOPP VERT.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR. - WNA676

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNA676 SCAT.DOPP VERT.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610101155

Codice prodotto

BRKWNA676

Cod. produttore

WNA676

Produttore

HBO

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Codice RAL (simile):

7011

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

2

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

147 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

76 mm

Diametro:

23 mm

Profondità:

55.7 mm

Scatola doppia verticale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER