BERKER - BRKWNA672 SCAT.DOPP ORIZZ.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR. - WNA672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
3250610101148
Codice prodotto
BRKWNA672
Cod. produttore
WNA672
Produttore
HBO
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
sì
Numero moduli da frutto:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Codice RAL (simile):
7011
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
sì
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
4
Inserimento dal retro:
sì
Larghezza:
147 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
76 mm
Diametro:
23 mm
Profondità:
55.7 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


