pagina iniziale

BERKER - BRKWNA671 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP - WNA671

HBO
copiacopia
BERKER - BRKWNA671 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250610101131

Codice prodotto

BRKWNA671

Cod. produttore

WNA671

Produttore

HBO

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Laccato

Con telaio di copertura:

sì

Numero moduli da frutto:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Codice RAL (simile):

7011

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

2

Inserimento dal retro:

sì

Larghezza:

76 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

76 mm

Diametro:

23 mm

Profondità:

55.7 mm

Scatola con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER