pagina iniziale

BERKER - BRKWNA157 INSERTO INS.CIECO A PAR./INCASSO W1 GR. - WNA157

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250617174572

Codice prodotto

BRKWNA157

Cod. produttore

WNA157

Produttore

HBO

Impiego:

Piastra otturatrice

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

0

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

0

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK08

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

24.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Raccordi isolati:

no

Inserto cieco a parete/da incasso W.1 grigio opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER